| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-199167-YY Herst.-Nr.: 3012 EAN/GTIN: 4052462066038 |
| |
|
| | |
| Steckbare Rollenauflage für Bauer® Fassregale, 1 Fass à 60 l Erweitern Sie Ihre Lagerausstattung mit der steckbaren Rollenauflage für Fassregale, auf der Ihre Fässer sicher im Regal liegen. Die Auffangwanne fängt bei einer Leckage austretende Flüssigkeit auf und verhindert Umweltverschmutzungen. Für verschiedene Gebindegrößen erhältlich. Einfach installierbare Auflage zum Stecken Für liegende Lagerung Weitere Informationen: | | Fassgröße: | 1x 60-Liter-Fass | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 510.00 mm | DEPTH GRO: | 510.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Fassregale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,99* | € 121,94* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,83* | € 121,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,67* | € 127,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,95* | € 127,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,26* | € 155,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|