Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Rollenauflage für Bauer Fassregale Typ Serie 3000, Stahl, für 1 x 60 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460871
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Rollenauflage
Rollenauflage für Fässer
fass rollenauflage

Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie eine steckbare Rollenauflage von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Robuster und widerstandsfähiger Stahl erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der steckbaren Rollenauflage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
80 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: 460871, 460871-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 121,70*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 98,49*
€ 121,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 127,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,05*
€ 127,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 156,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.