Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine BR 652, inkl. Ladegerä 198033-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198033-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087261020
EAN/GTIN:
     7319519680386
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Ladegerät Scheuermaschine
Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine BR 652, inkl. Ladegerät Mit der Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® BR 652/752 bieten wir Ihnen eine leise, komfortable und zuverlässige Lösung zur professionellen Reinigung von Fluren und Flächen an. Die BR 652/752 ist besonders anwenderfreundlich konstruiert und somit leicht zu bedienen. Das kompakte Design ermöglicht einen erfolgreichen Einsatz auch bei begrenztem Raum. Patentierte automatische Geschwindigkeitsregelung für mehr Sicherheit Sehr leise Betriebsgeräusche durch zuschaltbaren Flüstermodus Theoretische Flächenleistung von bis zu 4.260 m²/h Federnd aufgehängtes Schrubb-Deck, folgt exakt der Bewegung der Maschine Ergonomisches Funktions-Lenkrad Betrieb = Batterie Leistung = 1500 W Fahrgeschwindigkeit = 6 km/h Lautstärke in dB(A) = 60 dB(A) Tankvolumen Frischwasser = 80 l Tankvolumen Schmutzwasser = 80 l Theoretische Flächenleistung = 3960 m²/h Praktische Flächenleistung = 2770 m²/h Arbeitsbreite = 660 mm Bürste Durchmesser = 330 mm Bürstenanpressdruck = 30 - 48 kg Saugfuß Breite = 890 mm Höhe = 1200 mm Breite = 570 mm Tiefe = 1360 mm Eigengewicht = 446 kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
660 mm
Betrieb:
Batterie
Eigengewicht:
446 kg
Saugfuß Breite:
890 mm
Theoretische Flächenleistung:
3960 m²/h
Breite:
570 mm
Bürste Durchmesser:
330 mm
Bürstenanpressdruck:
30 - 48 kg
Fahrgeschwindigkeit:
6 km/h
Lautstärke in dB(A):
60 dB(A)
Höhe:
1200 mm
Leistung:
1500 W
Praktische Flächenleistung:
2770 m²/h
Tankvolumen Frischwasser:
80 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
80 l
Tiefe:
1360 mm
HEIGHT GRO:
1515.00 mm
WIDTH GRO:
1630.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
207.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.457,39*
€ 7.920,26*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.722,11*
€ 9.196,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.880,86*
€ 9.356,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.872,23*
€ 9.574,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.518,68*
€ 9.998,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.196,12*
€ 10.943,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.076,60*
€ 10.801,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.816,05*
€ 10.491,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.722,11*
€ 10.379,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.