Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Notfall-Set für Öl, Aufnahmekapazität 24 l 197232-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197232-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116660
EAN/GTIN:
     4055661012875
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Mobil-Notfall-Set für Öl, Aufnahmekapazität 24 l Das Mobil-Notfall-Set ist aufgrund seines kompakten Formates bestens geeignet für die Aufbewahrung im Servicewagen, Gabelstapler oder Lkw. Die unterschiedlichen Bindemittel im Notfall-Set lassen sich in nahezu jedem Gefahrenbereich anwenden. Verschiedene Bindemittelformate Unterschiedliche Ausführungen wählbar Inkl. 20 Matten, 2 Schlangen, 1 Paar Handschuhen und 1 Entsorgungsbeutel Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Lösungsmittel Petroleum Aufnahmekapazität = 25 l Länge = 500 mm Breite = 400 mm Technische Eigenschaften = 20 Matten 50 x 40 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
25 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;Lösungsmittel\;Petroleum\;
Länge:
500 mm
Technische Eigenschaften:
20 Matten 50 x 40 cm\; 2 Schlangen 120 x 7\,5 cm\; 1 Paar Schutzhandschuhe\; 1 Entsorgungsbeutel
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56031480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,98*
€ 70,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 73,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,63*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,27*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.