Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-259-696
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259696
EAN/GTIN:
     4055661023772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Notfallset
Hinweisschild DENSORB
Schild
Sicherheitskennzeichnung
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
  • weist gut sichtbar auf ein DENSORB-Notfall-Set hin
  • mit UV-beständiger Bedruckung in auffälliger Farbe
  • aus wetterfestem Kunststoff
Technische Daten:
  • Werkstoff: PVC
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 1
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Format: Hinweisschild
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
1 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
PVC
Gewicht:
2,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.