Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO AdBlue®, Automatik-Zapfventil, Schalter + 196742-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196742-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10488
EAN/GTIN:
     4052886340547
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Akkupumpe
Elektropumpe CEMO AdBlue®, Automatik-Zapfventil, Schalter + Polzangen Die Elektropumpe CEMO eignet sich bestens um eine größere Menge Flüssigkeit aus einem Behälter zu fördern. Als Tauchpumpe am Behälterboden arbeitet die Pumpe selbstansaugend. Wahlweise angerieben mit 230 V Netzgerät oder mittels Batterieklemmen. Verschleißarme Kreiselpumpe Förderleistung 25 l/min Kompakte, leichte Bauweise 12 V-Elektromotor Wahlweise mit Batterieklemmen oder Netzgerät Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200-Liter-Kunststoff/Metallfass Förderleistung = 25 Liter/Minute Medium = AdBlue® Motor Anschluss = Batterieklemmen Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Pumpe Zubehör = Automatik-Zapfpistole Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Förderleistung:
25 Liter/Minute
Medium:
AdBlue®
Motor Anschluss:
Batterieklemmen
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200-Liter-Kunststoff\/Metallfass
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Schlauchlänge:
4 m
Pumpe Zubehör:
Automatik-Zapfpistole
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137021
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 248,62*
€ 305,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,87*
€ 328,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 332,94*
€ 4,95*
ab € 292,27*
€ 355,44*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 363,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.