Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Lagercontainer ohne Bodenrahmen, HxBxT 2.250 x 2 194802-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194802-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F11755
EAN/GTIN:
     4055091188935
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Lagercontainer ohne Bodenrahmen, HxBxT 2.250 x 2.100 x 1.140 mm Mit dem Gasflaschen-Lagercontainer TRGS 510 können Sie Druckgasflaschen den Vorschriften entsprechend und sicher vor allen Witterungseinflüssen im Außenbereich lagern. Die eingelagerten Gasflaschen sind aufgrund der geschlossenen Konstruktion und der abschließbaren Türen vor Diebstahl oder Manipulation durch Unbefugte geschützt. Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen Lüftungskiemen zur Be- und Entlüftung Profilzylinder-Schloss Montierte Anlieferung Ebenerdiger Zugang oder Boden aus verzinkten Gitterrosten Befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 Kapazität 11-kg-Flaschen = 40 Kapazität 33-kg-Flaschen = 14 Kapazität 50-kg-Flaschen = 24 Außenmaß Höhe = 2250 mm Außenmaß Breite = 2100 mm Außenmaß Tiefe = 1140 mm Innenmaß Höhe = 2080 mm Innenmaß Breite = 2000 mm Innenmaß Tiefe = 970 mm Boden Typ = ohne Boden Türen Anzahl = 1 Tür Typ = Doppelflügeltür Türanschlag = mittig Tür Höhe = 1800 mm Tür Breite = 1970 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Windsog auf Wand und Dach max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = vollständig montiert Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 229 kg
Weitere Informationen:
Türen Anzahl:
1
Außenmaß Höhe:
2250 mm
Außenmaß Breite:
2100 mm
Außenmaß Tiefe:
1140 mm
Boden Typ:
ohne Boden
Eigengewicht:
229 kg
Innenmaß Breite:
2000 mm
Innenmaß Höhe:
2080 mm
Innenmaß Tiefe:
970 mm
Kapazität 11-kg-Flaschen:
40
Kapazität 33-kg-Flaschen:
14
Kapazität 50-kg-Flaschen:
24
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1970 mm
Tür Höhe:
1800 mm
Türanschlag:
mittig
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Anlieferung:
vollständig montiert
Windsog auf Wand und Dach max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2125.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
229.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.444,40*
€ 2.679,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.448,93*
€ 2.679,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.460,19*
€ 2.680,39*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.508,18*
€ 2.734,44*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.618,78*
€ 2.852,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,02*
€ 3.393,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.817,31*
€ 3.352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.710,15*
€ 3.225,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.654,80*
€ 3.159,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.618,78*
€ 3.116,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 112,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.