| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677020 Herst.-Nr.: 11755 EAN/GTIN: 4053569727532 |
| |
|
| | |
| SAFE Gasflaschenlager LIF, GM 224 • Zur Lagerung von brandfördernden, brennbaren oder neutralen Gasen Mit einer vom TÜV geprüften Eigenbelüftung. Entspricht auch ohne Lüfter der TRGS 510 (Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden). • Container besteht aus: Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung. Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite. Türe: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur. • Statische Werte (standort bezogener Nachweis): Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m². Windlast: 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993. ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, gasflaschencontainer säbu, Gasflaschen-Zubehör, Gasflaschenlagerung, Sicherheitslager, Gasflaschen-Magazinbox, 7830103153, 30103153 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.462,08* | € 2.684,16* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.443,55* | € 2.684,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.449,84* | € 2.685,48* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.519,44* | € 2.739,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.502,46* | € 2.740,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|