Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 Akku 194744-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194744-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     LIMPAR AKKU 26 + FSS-C68
EAN/GTIN:
     4260279520944
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 Akku Mit der Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 Akku befreien Sie Gehwege, Hofeinfahrten oder Parkplätze von Schmutz-, Laub- oder Schnee. Die Kehrmaschine ist für den ganzjährigen ausgelegt und überzeugt mit einem umweltfreundlichen und wartungsfreien Akku. Abgasfreier Betrieb, keine direkten CO²-Emissionen Sofortstart über Schlüsselhalter 1 Fahrgeschwindigkeit, 1 Bürstengeschwindigkeit Klappbarer Lenker mit Höhenverstellung Bürstendruck Stufenlos einstellbar Schneeräumschild im Lieferumfang enthalten Kehrbreite = 700 mm Antrieb = Batterie Leistung = 3,3 kW Spannung = 24 V Hubraum = 160 cm³ Schallpegel = 95 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 1800 RPM Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 250 mm Bürste Geschwindigkeit max. = 270 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Kunststoff Felge Farbe = weiß Starter = elektrisch Höhe = 700 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 700 mm Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Breite:
1000 mm
Bürste Durchmesser:
250 mm
Bürste Farbe:
weiß
Eigengewicht:
70 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Kunststoff
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Höhe:
700 mm
Hubraum:
160 cm³
Kehrbreite:
700 mm
Leistung:
3.3 kW
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
270 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
1800 RPM
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
95 dB(A)
Spannung:
24 V
Starter:
elektrisch
Tiefe:
700 mm
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.104,94*
€ 2.420,18*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.096,92*
€ 2.420,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,19*
€ 2.880,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.363,52*
€ 2.812,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,52*
€ 2.631,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,19*
€ 2.551,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,92*
€ 2.495,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.