Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 80 194743-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194743-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     LIMPAR 78 + FSS-B82
EAN/GTIN:
     4260279520685
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 80 Mit der Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 80 befreien Sie Gehwege, Hofeinfahrten oder Parkplätze von Schmutz-, Laub- oder Schnee. Die Kehrmaschine ist für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt und überzeugt mit einem kraftvollen 4-Takt-Benzinmotor. Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor Fahrgeschwindigkeit, 2 Bürstengeschwindigkeiten Klappbarer Lenker mit Höhenverstellung Bürstendruck Stufenlos einstellbar 360° Radfreilauf Schneeräumschild im Lieferumfang enthalten Kehrbreite = 800 mm Antrieb = Benzinmotor Leistung = 3,3 kW Spannung = 24 V Hubraum = 160 cm³ Schallpegel = 95 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 0,93 l Verbrauch = 1,1 l/h Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 330 mm Bürstengeschwindigkeit variabel = ja Bürste Geschwindigkeit max. = 270 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Kunststoff Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,5 l Höhe = 700 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 800 mm Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Breite:
1200 mm
Bürste Durchmesser:
330 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürstengeschwindigkeit variabel:
ja
Eigengewicht:
70 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Kunststoff
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Höhe:
700 mm
Hubraum:
160 cm³
Kehrbreite:
800 mm
Leistung:
3.3 kW
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
270 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.5 l
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
95 dB(A)
Spannung:
24 V
Starter:
manuell
Tankinhalt:
0.93 l
Tiefe:
800 mm
Verbrauch:
1.1 l/h
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.760,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,98*
€ 2.306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,16*
€ 2.252,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,53*
€ 2.146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,65*
€ 2.110,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,69*
€ 2.095,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.