Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Fahrbahnschwelle Recycling, < 20 km/h, Abschlusselem 194664-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194664-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.15.466
EAN/GTIN:
     4055381205045
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
MORAVIA Fahrbahnschwelle Recycling, < 20 km/h, Abschlusselement mit Nut, gelb Die Fahrbahnschwelle Recycling erzwingt bei Kraftfahrzeugen eine angemessene Fahrweise und Geschwindigkeit. Besonders vor Schulen, Kindergärten, an Ausfahrten, Verladestellen oder Fußgängerüberwegen kann der Verkehr mit der Fahrbahnschwelle zuverlässig geregelt werden. Als Grund- oder Abschlusselement in Gelb oder Schwarz erhältlich. Recycling-Gummi Bewährtes, griffiges Profil Tritt- und rutschsicher bei Nässe Einfache Montage Als Grund- oder Abschlusselement erhältlich Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Element Art = Abschlusselement Nut Geeignet für Geschwindigkeit bis = 20 km/h Grundelement Farbe = gelb Abschlusselement Farbe = gelb Material = Recycling-Kunststoff Oberfläche = geriffelt lackiert
Weitere Informationen:
Abschlusselement Farbe:
gelb
Element Art:
Abschlusselement Nut
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
20 km\/h
Grundelement Farbe:
gelb
Material:
Recycling-Kunststoff
Oberfläche:
geriffelt\;lackiert\;
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 29,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,73*
€ 31,56*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,60*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 24,7555*
€ 32,8555*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.