Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163280323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28115466
EAN/GTIN:
     4332163280323
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Recycling-Fahrbahnschwelle MORION-Fahrbahnschwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff regeln die Verkehrsgeschwindigkeit zeitgemäß. Vorteile: • Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben; MORION-Recycling 5-RE und 20-RE zusätzlich mit Katzenaugen • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Schont Rohstoffe, da aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt Die Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente. Notwendiges Zubehör Strassenanker 12/100 mm (pro Element sind 4 Stück erforderlich, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich) Abbildung als Anwendungsbeispiel zu verstehen (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abschlusselement (MORION 20-RE) – Nut
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,5 kg
Typ:
TOPSTOP 20-RE
Abmessung L x B x H:
400 x 250 x 50 mm
Abmessungen L x B x H:
400 x 250 x 50 mm
Richtgeschwindigkeit:
20 km/h
Bauhöhe:
50 mm
Einsatz:
Betriebsgelände, öffentliche Straßen
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Abschlußelement, Abschlusselemente, Abschlusselement, Abschlußelemente
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 29,88*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,79*
€ 31,74*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 31,78*
3 Tage
70
€ 6,99*
ab € 24,7755*
€ 33,0455*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 5,00*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.