Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip RS-GUIDESYSTEMS® für Gurtbreite 100 mm, Kunststoff, 178572-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178572-YY
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLZ 75/3-094
EAN/GTIN:
     4251021118458
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
Wandclip RS-GUIDESYSTEMS® für Gurtbreite 100 mm, Kunststoff, Verschraubung Marke = RS-GUIDESYSTEMS® Höhe = 100 mm Breite = 20 mm Tiefe = 10 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 50 g
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Eigengewicht:
50 g
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
10 mm
Marke:
RS-GUIDESYSTEMS®
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Weitere Suchbegriffe: Absperrgurte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 16,10*
€ 22,45*
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 25,91*
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 29,49*
€ 4,70*
ab € 25,27*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.