Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wandclip zum Einhängen d. Gurtabsperrbandes für Gurtbandbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96294
96294
Artikel-Nr.:
     164-96294
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLZ75/3-094
EAN/GTIN:
     4251021118458
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
Kunststoff-Wandclip zum Einhängen des
Gurtabsperrbandes für Gurtbandbreite 10 cm
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette bei einem
Einsatz in Gängen etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
15
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 22,59*
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,91*
5 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 26,07*
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 25,33*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.