| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-178264-YY Herst.-Nr.: 08251 EAN/GTIN: 4024937082515 |
| |
|
| | |
| SAMOA-HALLBAUER Füllgerät FG plus 25, für Innen-Ø 300-335 mm Das SAMOA-HALLBAUER Füllgerät FG plus dient dem Befüllen von Fettpressen aus einem mit Schmierfett gefüllten Fetteimer. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine umweltfreundliche, wirtschaftliche und luftfreie Befüllung. Aus Stahl, stabil und verschleißfest Vollständige Eimerentleerung dank speziellem Fettfolgedeckel Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2 (auch Fließfette) Auch geeignet für Bio-Schmierfette und Langzeitfette mit Haftzusätzen Fördermenge ca. 50 ccm/Hub Medium = Fett Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Stahl Weitere Informationen: | | 1-Hand-Bedienung: | ja | Bedienung: | manuell | Material: | Stahl | Medium: | Fett | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 570.00 mm | DEPTH GRO: | 450.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84798997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,38* | € 126,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 126,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,00* | € 132,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,31* | € 176,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,66* | € 194,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|