| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830972051 Herst.-Nr.: 8251 EAN/GTIN: 4024937082515 |
| |
|
| | |
| Profi-Füllmeister FG plus • Für Fettpressen und Kugellager • Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl • Erhöhte Ansaugleistung durch längeren Hub und vergrößerte Ansaug- und Ventilöffnungen • Mit Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, Füllrohr mit Muffe • Umweltfreundliche und wirtschaftliche, luftfreie Befüllung • Fördermenge ca. 50 ccm/Hub • Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2, auch für Bio-Fette, Fließfette und Langzeitfette mit Haftzusätzen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | geeignet für: | Eimer mit Innen-Ø 285–341 mm, 25 kg | Arbeitsdruck max.: | 15 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukt, Fett-Füllgerät, Instandhaltungsprodukt, Fettpressen-Füllgerät, Füllgerät, Fetteimer-Füllgerät, 7830972051, 30972051 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,81* | € 123,11* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,35* | € 127,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,80* | € 133,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,17* | € 177,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,45* | € 194,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|