Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achssatz für Komplettpackplatz BASIC, für Breite 1.600 mm 177335-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177335-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73313200
EAN/GTIN:
     4030177058968
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Achssatz für Komplettpackplatz BASIC, für Breite 1.600 mm Mit dem Achssatz schaffen Sie praktischen Stauraum für Verpackungsrollen unter der Arbeitsplatte. Das Achsrohr lässt sich schnell und sicher am Rahmengestell des Packtisches befestigen. Das Set ist für verschiedene Breiten erhältlich und besteht aus 1 Achsrohr, 2 Konen sowie 4 Klemmringen. Mit 1 Achsrohr, 2 Konen und 4 Klemmringen Aus Stahl und Kunststoff In verschiedenen Breiten erhältlich Zur Selbstmontage am Packtisch-Gestell Geeignet für Komplettpackplatz BASIC Marke = Rocholz Breite = 1,600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
4.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
16 Tage
15
€ 7,90*
ab € 86,05*
€ 108,62*
€ 4,95*
ab € 96,96*
€ 120,71*
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 145,76*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 187,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.