| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-177333-YY Herst.-Nr.: 73312600 EAN/GTIN: 4030177058807 |
| |
|
| | |
| Ablagefach für Utensilien für Komplettpackplatz BASIC, komplett mit Trägerarmen Dieses neigbare Ablagefach mit 4 Fachteilern dient der Aufbewahrung von Klebe-, Etikettenrollen, Werkzeug und Kleinteilen. Stabiles Ablagefach aus Stahl Zum Einhängen in das Anbauprofil Anbringung in Neigungswinkeln von 0°, 10° oder 20° Inkl. Trägerarmen und 4 Fachteilern Marke = Rocholz Weitere Informationen: | | Marke: | Rocholz | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 779.00 mm | DEPTH GRO: | 965.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.060000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 87,40* | € 109,82* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,50* | € 118,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 149,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,00* | € 169,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|