Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle TPE, spurlos, ØxB 160 x 40 mm, TK 205 kg 177152-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177152-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SPP58W0160P2G2B32
EAN/GTIN:
     4260475215514
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle TPE, spurlos, ØxB 160 x 40 mm, TK 205 kg Mit diesen universell einsetzbaren Lenkrollen aus TPE bewegen Sie Waren äußerst geräuscharm und bodenschonend. Die Rollen sind gegen viele aggressive Flüssigkeiten beständig und überzeugen mit einer hohen Tragkraft. Spurlose Lenkrolle aus TPE mit Kugellager Äußerst Geräuscharm durch sehr weiche Lauffläche Belagshärte: 65° Shore A Korrosionsfreies Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Erfüllung der Norm DIN EN 12532 Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 160 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Laufeigenschaft = geräuscharm Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = universal Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fadenschutz = ja Oberfläche Material = galvanisch glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 125 mm Tragkraft = 135 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Fadenschutz:
ja
Höhe:
125 mm
Oberfläche Material:
galvanisch glanzverzinkt
Nabenlänge:
40 mm
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
135 kg
Abriebfest:
ja
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
sehr gut
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
grau
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
befriedigend
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Wartungsfrei:
ja
HEIGHT GRO:
195.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.860000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 160 x 40 mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 21,63*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 23,44*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 24,37*
1
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 33,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.