Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle P2G2, mit Rad-ø 160 mm x B 40 mm, Polypropylen-Felge, Elastomer-Lauffläche, grau, Kugellager, bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126906
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260475215514
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle

Mit einer Tragfähigkeit von 200 kg je Rolle und bis zu 600 kg im Kollektiv macht die CASCOO Lenkrolle P2G2 ein Tansportgerät für die Aufnahme mittelschwerer Lasten fit.

Das Rad verfügt über einen Belag aus thermoplastischem Elastomer auf einer Polypropylen-Felge. Schnelle Laufgeschwindigkeiten wie auch das Aufnehmen schwerer Güter aufgrund des qualitativen Kugellagers. Mit dem kleinen Kunststoff-Fadenschutz bleibt die Achse fädenfrei.

Zur Produktion des Gehäuses wurde Stahl verwendet. Die Befestigung am Gerät geschieht mittels einer Anschraubplatte, die eine Abmessung von 135x110 mm aufweist. Die Drehlagerung der Lenkrolle funktioniert mit einem zweifachen Kugelkranz im Gabelkopf.

Bei der Suche nach der richtigen Radvariante sind die Bodenoberfläche und der Einsatzort wichtige Entscheidungskriterien. Für die unterschiedlichsten Untergründe – ob glatt oder rau – eignet sich die abriebfeste, stabile Elastomer-Lauffläche. Hoher Fahrkomfort, flüsterleiser Lauf – weitere Eigenschaften, die thermoplastisches Elastomer als Radbelag interessant machen.

Die Lenkrolle P2G2 von CASCOO können Sie in Arbeitsbereichen mit mäßiger bis hoher Beanspruchung nutzen. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 60 °C stand.

Transportroller, diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Transporthilfen in der Intralogistik, Plattformwagen sowie Etagenwagen – die Anwendungsoptionen der Transportgeräterolle sind insbesondere dort angesiedelt.

Hinweis: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, apparaterolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 15,91*
€ 21,50*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 23,26*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 24,27*
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 27,36*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.