Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, BxT 600 x 900 mm 177080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177080-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010001
EAN/GTIN:
     5060087953786
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, BxT 600 x 900 mm Die Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium bietet eine angenehme Dämpfung und Entlastung während langer Stehphase. Möglich macht dies ein Kern aus einem 100% geschlossenen PVC-Schaum. Anti-Ermüdungsmatte mit Kern aus ergonomischem PVC-Schaum Für mittlere bis schwere Belastungen Die gehärtete Oberfläche schützt vor Abnutzung Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Hammerschlagoberfläche Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Befahrbar = ja Schwer entflammbar = ja Selbstlöschend = ja Temperaturbeständig = 0 °C Farbe = schwarz Material = PVC Höhe = 12,5 mm Breite = 600 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
12.5 mm
Material:
PVC
Profil:
Hammerschlagoberfläche
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Selbstlöschend:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
0 °C
Tiefe:
900 mm
Trittschalldämmung:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,05*
€ 49,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,43*
€ 49,78*
Lager 4445
15
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 61,22*
€ 5,90*
ab € 41,30*
€ 65,28*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010002
ab € 88,76*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 78,95*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 59,02*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010005C
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.