Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 1.200 mm, 177066-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177066-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010040C
EAN/GTIN:
     5060087956671
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
COBA Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 1.200 mm, Höhe 6 mm Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag mit dieser robusten Antirutschmatte aus Naturgummi. Die gerippte Oberseite bietet optimale Anti-Rutsch-Eigenschaften sowohl im Nass- als auch Trockenbereich. Verwendung als Boden- und Tischbelag Fein gerippter, robuster Naturgummiläufer Beständig gegen Wasser und die meisten schwachen Säuren UV- und Temperaturbeständig Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Temperaturbeständig = -20 °C Rollenlänge = 10 m Farbe = schwarz Material = Naturkautschuk (NR) Breite = 1.200 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
10 m
Anti-Ermüdend:
ja
Material:
Naturkautschuk (NR)
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
9.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,87*
€ 68,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,47*
€ 68,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 69,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 73,20*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 66,38*
€ 84,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 84,02*
€ 99,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 82,46*
€ 98,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 79,34*
€ 94,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,69*
€ 91,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 66,38*
€ 78,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 141,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,44*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,55*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,86*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,56*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 54,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 37,95*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,45*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,88*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,59*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,75*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.