Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler Euro-Pedal, 60 Liter, Korpus elfenbein, D 177033-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177033-YY
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4030695010707
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tret-Abfallsammler Euro-Pedal, 60 Liter, Korpus elfenbein, Deckel silber Der großvolumige Tret-Abfalleimer Euro-Pedal kann komfortabel mit beiden Händen befüllt werden, ohne den Deckel anfassen zu müssen. Durch seine hochwertige Verarbeitung hält er den täglichen Belastungen im Arbeitsumfeld stand. Tret-Abfalleimer aus pulverbeschichtetem Stahlblech Klemmring zur Müllsackbefestigung Kunststoffdeckel Fußpedal Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 60 l Behälteröffnung Breite = 350 mm Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Typ = mit Griff Deckel Breite = 360 mm Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = silber Selbstschließend = ja Höhe = 700 mm Durchmesser = 450 mm Farbe = elfenbein RAL Farbe = RAL 1015 hellelfenbein Material = Stahlblech Oberfläche = polyesterbeschichtet Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
350 mm
Behälter Volumen:
60 l
Deckel Breite:
360 mm
Deckel Farbe:
silber
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
mit Griff
Durchmesser:
450 mm
Eigengewicht:
7 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
elfenbein
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
700 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
polyesterbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 1015 hellelfenbein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,73*
€ 144,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,97*
€ 144,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 145,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 148,70*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 173,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.