Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 176732-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176732-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 90L BOX500X397 DD1
EAN/GTIN:
     4055091158464
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-1.280 mm, TK 90 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch große Höhen. Dank der Nutzlast von bis zu 200 kg ist der Hebelift für die Beförderung schwerer Rollen geeignet. Elektrischer Hebelift HOVMAND mit Doppel-Dorn Soft-Start und Soft-Stopp Funktion für ruckfreies Heben und Senken Wartungsarmes und besonders leises Zahnriementriebwerk Betrieb durch 24-V-Batterie mit integriertem Ladegerät und intelligenter Aufladefunktion Flexibel verfahrbar auf 4 Lenkrollen, mit Feststellfunktion Anbaugerät = Doppel-Dorn Fahrwerk = Standard Dornlänge = 500 mm Hubbereich = 80 - 1280 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 125 / 270 mm/s Tragkraft = 90 kg Höhe = 1520 mm Breite = 534 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Doppel-Dorn
Breite:
534 mm
Dornlänge:
500 mm
Höhe:
1520 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
125 \/ 270 mm\/s
Hubbereich:
80 - 1280 mm
Tragkraft:
90 kg
Hubart:
elektrisch
Fahrwerk:
Standard
HEIGHT GRO:
1717.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
BHS A\/S
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hebelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.329,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.605,13*
€ 5.480,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.546,76*
€ 5.410,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.396,29*
€ 5.231,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.334,23*
€ 5.157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.329,34*
€ 5.151,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.