Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tret-Wertstoffsammler Öko trio Plus L, 3x 9 Liter 176023-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176023-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     633230
EAN/GTIN:
     4007126016256
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo Tret-Wertstoffsammler Öko trio Plus L, 3x 9 Liter, gedämpfter Schließmechanismus, weiß Wertstoffe sauber sammeln, trennen und beseitigen: Mit dem Tret-Wertstoffsammler Hailo, gedämpfter Schließmechanismus gelingt die Wertstofftrennung schnell und einfach. Dank extra breitem Fußpedal lässt sich der Deckel bequem öffnen. Der ergonomische Tragegriff erleichtert das Entsorgen von Plastik und Co. Gedämpfter Deckel-Schließmechanismus Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech oder Edelstahl Standfest durch breiten Bodenring Breites Fußpedal zur komfortablen Deckelöffnung Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert, Kunststoff Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 9 l Innenbehälter Anzahl = 3 Innenbehälter Volumen = 9 l Innenbehälter Material = Kunststoff Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = tiefschwarz Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 440 mm Breite = 470 mm Tiefe = 340 mm Farbe = weiß Material = Stahlblech Oberfläche = beschichtet Eigengewicht = 3,9 kg
Weitere Informationen:
Innenbehälter Anzahl:
3
Behälter Volumen:
9 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
470 mm
Deckel Farbe:
tiefschwarz
Eigengewicht:
3.9 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
440 mm
Innenbehälter Volumen:
9 l
Material:
Stahlblech
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Klappdeckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
445.00 mm
WIDTH GRO:
475.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 72,65*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 72,66*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 74,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 79,26*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 74,16*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0633-200
ab € 60,01*
Ähnlich
Hailo
0633-260
ab € 55,71*
Ähnlich
Hailo
0633-220
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.