Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 1
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 1
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 3
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 4
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 5
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Silber. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0633-220
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0633-220
EAN/GTIN:
     4007126016249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit drei einzeln entnehmbaren Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
  • 3 herausnehmbare Inneneimer (3 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Silber
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
3x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4,6 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0633-200
ab € 60,07*
Ähnlich
Hailo
0633-260
ab € 55,56*
Ähnlich
Hailo
0633-230
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.