Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 5,9 174659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-174659-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     76089
EAN/GTIN:
     4260054775071
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 5,94 m Die Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1 überzeugt durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Doppelleiter, Anlegeleiter und Stehleiter. Das alles bei einem geringen Eigengewicht sowie einer schnellen und einfachen Handhabung. Schiebeleiter mit 3 Funktionen Aus leichtem, widerstandsfähigem und korrosionsbeständigem Aluminium Gebörtelte Sprossen Träger mit Doppelprofilierung Geringes Eigengewicht Gesamtlänge eingeklappt = 2,17 m Stufen/Sprossen Anzahl = 24 Standhöhe Anlegeleiter = 3,94 m Standhöhe Stehleiter = 2,7 m Leiter Typ = Mehrzweckleitern Treppengängig = ja Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe Anlegeleiter = 5,94 m Arbeitshöhe Stehleiter = 4,7 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Anlegeleiter:
5.94 m
Arbeitshöhe Stehleiter:
4.7 m
Gesamtlänge eingeklappt:
2.17 m
Standhöhe Anlegeleiter:
3.94 m
Standhöhe Stehleiter:
2.7 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
24
Aufstieg:
beidseitig
Leiter Typ:
Mehrzweckleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Treppengängig:
nein
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
2170.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 199,39*
€ 4,95*
ab € 243,02*
€ 297,15*
Frei Haus
ab € 304,03*
€ 366,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.