Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Komplettpaket Reifenregal, HxBxT 2.000 x 3.000 x 400 173618-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173618-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13900-3
EAN/GTIN:
     4058255010080
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifenregal 3 ebenen
SCHULTE Komplettpaket Reifenregal, HxBxT 2.000 x 3.000 x 400 mm Mit diesem Reifenregal-Komplettpaket von SCHULTE, bestehend aus 1 Grundfeld und 2 Anbaufeldern, erweitern Sie einfach und schnell die Kapazitäten Ihres Reifenlagers. Der Aufbau erfolgt dabei flexibel über ein Stecksystem. Einfacher, schneller und flexibler Auf- und Umbau durch Steckmontage Traversen und Stützen bestehen aus verzinktem Stahl 25-mm-Lochraster ermöglicht individuelle Anpassung an Reifengrößen Reifenregal-Komplettpaket ist beidseitig zugänglich Feldtyp = Komplettpaket Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 3000 mm Nenntiefe = 400 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 3072 mm Außenmaß Tiefe = 436 mm Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 450 kg Böden Anzahl = 3 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
3072 mm
Außenmaß Tiefe:
436 mm
Feldtyp:
Komplettpaket
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
3000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
450 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
3072.00 mm
DEPTH GRO:
436.00 mm
WEIGHT GRO:
54.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, gebrüder schulte reifenregal, Reifenregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 332,69*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 298,47*
€ 362,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 362,58*
€ 431,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 355,00*
€ 422,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 341,97*
€ 406,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 335,14*
€ 398,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 298,47*
€ 355,18
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.