| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-170805-YY Herst.-Nr.: 302002798 EAN/GTIN: 4005337129109 |
| |
|
| | |
| Bodendüse Basic für Nilfisk® Industriesauger ATTIX 965-21 SD XC, Ø 38 mm, Länge 400 mm Hartböden gründlich reinigen: Mit der 400 mm breiten Kunststoff-Bodendüse Basic für den Nilfisk®-Industriesauger ATTIX 965-21 SD XC saugen Sie Stein, Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl einwandfrei ab – egal, ob nass oder trocken. Hochwertige Hartbodendüse für den Nilfisk®-Industriesauger ATTIX 965-21 SD XC Für den Nass- und Trockeneinsatz Breite: 400 mm System: DN38 Aus robustem Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 215 mm | Eigengewicht: | 0584 kg | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 390 mm | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 390.00 mm | DEPTH GRO: | 215.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.290000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,40* | € 41,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,35* | € 41,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,37* | € 41,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,78* | € 52,53* | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,62* | € 68,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|