Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter für ManOrga XXL-Weitspann- und Palettenregal, 170188-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-170188-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AJZ0303611DBB0002
EAN/GTIN:
     3612971159143
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Rückwandgitter für ManOrga XXL-Weitspann- und Palettenregal, GF, HxB 2.000 x 3.800 mm Das Rückwandgitter für Weitspann- und Palettenregal, Grundfeld dient als Absturz- und Durchschubsicherung und schützt Ihre Mitarbeiter, Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche vor herabfallenden Ladeeinheiten. Das Rückwandgitter ist in verschiedenen Größen lieferbar. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet Passend für Hybrid-Regal 3-in-1 Weitspann- und Palettenregal Ausführung für Grundfelder Breite = 3800 mm Höhe = 2000 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
3800 mm
Höhe:
2000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
3800.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
42.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, Zubehör für Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,80*
€ 695,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,03*
€ 660,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.