Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Heizmanschetten für 25-/30-Liter-Kanister, 200 W 169896-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-169896-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117721
EAN/GTIN:
     4055091199870
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Fass-Heizmanschetten für 25-/30-Liter-Kanister, 200 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schutzart IP 40 ermöglicht eine sichere Stromzufuhr. Schutz vor Wasser bietet das PU-beschichtete Polyamid, wodurch sich die Heizmanschetten auch für den Außenbereich eignet. Flexibler Mantel aus PU-beschichtetem Polyamid Wasserabweisend und abriebfest Temperaturregler, von 0 °C bis 90 °C Schutzart IP 40, Elektroanschluss 230 V / 50 Hz Mit Haltegurten Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 25-Liter-Kanister 30-Liter-Kanister Für Behälterumfang = 870 mm Leistung = 200 W Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Temperaturregler = 0 °C Schutzklasse/-art = IP 40 Höhe = 400 mm Breite = 400 mm Tiefe = 80 mm Kabellänge = 5 m Verschluss Typ = Haltegurt Material = Polyamid Oberfläche = Teflonbeschichtung Farbe = schwarz Eigengewicht = 1,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
1.8 kg
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
400 mm
Schutzklasse/-art:
IP 40
Kabellänge:
5 m
Leistung:
200 W
Material:
Polyamid
Oberfläche:
Teflonbeschichtung
Spannung:
230 V
Tiefe:
80 mm
Verschluss Typ:
Haltegurt
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
25-Liter-Kanister\;30-Liter-Kanister\;
Temperaturregler:
0 °C
Für Behälterumfang:
870 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85168020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler, Heizmanschetten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 504,93*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 505,54*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 446,81*
€ 535,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,86*
€ 631,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.