Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Steckwände für PAVOY Schubladenschrank, 8 STW, fü 168242-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168242-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-Z30-538
EAN/GTIN:
     4055479657077
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Trenn- und Steckwände für PAVOY Schubladenschrank, 8 STW, für Frontenhöhe 150 mm Mit den Trenn- und Steckwände für Schubladenschrank PAVOY können Sie für mehr Übersicht in Ihren Schränken sorgen. Unterteilen Sie Ihre Schubladenfächer beliebig und schaffen Sie so eine klare Sortierung. Die Trenn- und Steckwände sind in Menge und Bemaßung in der Variante wählbar. Verzinktes Stahlblech Korrosionsbeständig und stabil Variabel einsetzbar Stückzahl und Bemaßung wählbar Fächer Anzahl = 12 Geeignet für Schubladenhöhe = 150 mm Breite = 2 mm Variabel einstellbar = ja Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
12
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
150
HEIGHT GRO:
132.00 mm
WIDTH GRO:
233.00 mm
DEPTH GRO:
506.50 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank pavoy, schubfach schrank, Einteilungen für Schubladenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 35,47*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 78,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.