Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Steckwände für PAVOY Schubladenschrank, 4 STW, fü 168233-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168233-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-Z30-414
EAN/GTIN:
     4055479656728
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Trenn- und Steckwände für PAVOY Schubladenschrank, 4 STW, für Frontenhöhe 125 mm Mit den Trenn- und Steckwände für Schubladenschrank PAVOY können Sie für mehr Übersicht in Ihren Schränken sorgen. Unterteilen Sie Ihre Schubladenfächer beliebig und schaffen Sie so eine klare Sortierung. Die Trenn- und Steckwände sind in Menge und Bemaßung in der Variante wählbar. Verzinktes Stahlblech Korrosionsbeständig und stabil Variabel einsetzbar Stückzahl und Bemaßung wählbar Fächer Anzahl = 6 Geeignet für Schubladenhöhe = 125 mm Breite = 2 mm Variabel einstellbar = ja Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
6
Breite:
2 mm
Material:
Stahlblech
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
125
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
506.50 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank pavoy, schubfach schrank, Einteilungen für Schubladenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 14,60*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 31,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.