Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für bott cubio System-Flügeltürschrank , Breite 1. 168102-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168102-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101019.51M
EAN/GTIN:
     4025002674260
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für bott cubio System-Flügeltürschrank , Breite 1.050 mm Der Fachboden für System-Flügeltürschrank bott cubio schafft ein weiteres Ablagefach und bietet Ihnen neue Möglichkeiten bei der Organisation der Facheinteilung. Das Bord besitzt Tragkraft von 100 kg und besteht aus verzinktem Feinstahlblech. Zum Einlegen in den System-Flügeltürschrank bott cubio Schafft ein weiteres Ablagefach Facheinteilung individuell anpassbar Verzinktes Feinstahlblech Marke = bott Breite = 1050 mm Tiefe = 650 mm Material = Feinstahlblech RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 287 g
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Eigengewicht:
287 g
Material:
Feinstahlblech
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
650 mm
Marke:
bott
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
7.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 57,94*
€ 74,90*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,79*
€ 82,48*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 63,81*
€ 82,51*
15 Tage
33
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 92,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.