Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Chemikalien-Bindemittel Green Stuff®, Absorberkonzen 168052-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168052-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.58
EAN/GTIN:
     4052469000837
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Öl- und Chemikalien-Bindemittel Green Stuff®, Absorberkonzentrat, 100 Liter Ob Leckage, Öl- oder Verkehrsunfall: Diese Situationen erfordern durchdachtes Handeln und den Einsatz des Öl- und Chemikalien-Bindemittels Green Stuff®. Das TÜV-geprüfte Granulat aus Phenolharz nimmt viele Flüssigkeiten und vor allem pastöse Stoffe wie Lacke oder Kleber schnell auf. Schnelle und hohe Saugleistung TÜV-geprüft 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Heizöl Für dickflüssige Stoffe wie z. B. Harz, Lack, Kleber etc. geeignet Aufnahmekapazität = 9,66 l Material = Phenolharz Farbe = grün Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
9.66 l
Eigengewicht:
15 kg
Farbe:
grün
Material:
Phenolharz
HEIGHT GRO:
790.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39159070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Granulate
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 38,14*
€ 48,13*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 38,23*
€ 48,18*
1 Tag
47
1
€ 5,45*
ab € 38,33*
€ 48,20*
2 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 38,26*
€ 48,36*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 64,04*
€ 78,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,76*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,37*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,28*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,48*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,85*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.