Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleinfachschrank, 12 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 167838-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167838-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-006-735
EAN/GTIN:
     4055955021507
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
PAVOY Kleinfachschrank, 12 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, mit Etikettenrahmen, lichtgrau, lichtgrau Der Kleinfachschrank PAVOY besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion und verfügt über Einzelfächer. In diesen können Sie einfach und sicher Kleinteile verstauen und aufbewahren. Stahlblechkonstruktion Unterbau: Sockel oder zur Wandanbringung Türen innen liegend, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Auf Anfrage auch mit Drehriegel erhältlich Vorgerichtet zur Wandbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial Gesamthöhe = 815 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 100 mm Abteil Breite = 145 mm Abteil Tiefe = 170 mm Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
145 mm
Abteil Höhe:
100 mm
Abteil Tiefe:
170 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
14 kg
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
815 mm
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
935.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,82*
€ 352,73*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,59*
€ 359,84*
Lager 4445
79 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,94*
€ 366,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,97*
€ 378,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,58*
€ 378,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.