| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-737748 Herst.-Nr.: 21228-046-006 EAN/GTIN: 4055955021507 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040013, Fächerschrank in RAL 7035 lichtgrau Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung. , Gehäuse: Stahlblech , Türen: innenliegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen , Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben,- in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar., Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Ausführung: | zur Wandbefestigung | Türenausführung: | mit Etikettenrahmen | Maße BxTxH: | 460x200x815 mm | Anzahl Fächer: | 12 | lichtes Fachmaß HxBxT: | 100x160x170 mm | Herstellerartikelnummer: | 21228-046-006 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank, kleingefachschrank 12 fächer, 00040013, KLEINFACHSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,22* | € 349,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,09* | € 355,80* | | | | | | 76 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,20* | € 361,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,58* | € 372,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,73* | € 372,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|