| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-166275-YY Herst.-Nr.: 107402474 EAN/GTIN: 7319519681086 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsrohr für Nilfisk® Industriesauger ATTIX 965-21 SD XC, Ø 38 mm, Edelstahl, 2 Stk/VE Einfach jede Ecke erreichen: Mit dem Verlängerungsrohr für die Nilfisk®-Modelle ATTIX 751-71 MWF und ATTIX 965-21 SD XC reinigen Sie selbst schwer zugängliche Bereiche zuverlässig. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, zeichnet sich das handliche Erweiterungsrohr durch hohe Beständigkeit aus. Die Lieferung erfolgt im wirtschaftlichen Doppelpack. Für die ATTIX-Sauger 751-71 MWF und 965-21 SD XC Aus hochwertigem Edelstahl Ökonomisches 2er-Pack Unterschiedliche Größen erhältlich Weitere Informationen: | | Breite: | 531 mm | Eigengewicht: | 0.66 kg | Höhe: | 54 mm | Tiefe: | 112 mm | HEIGHT GRO: | 54.00 mm | WIDTH GRO: | 112.00 mm | DEPTH GRO: | 531.00 mm | WEIGHT GRO: | .660000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,12* | € 51,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,31* | € 51,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,36* | € 51,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,75* | € 61,42* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 59,27* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|