| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-164632-YY Herst.-Nr.: 107408074 EAN/GTIN: 5711145174604 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsrohr für Nilfisk® Feuerwehrsauger ATTIX 751-71 MWF, Ø 36 mm, Länge 505 mm, 2 Stk/VE Einfach jede Ecke erreichen: Mit dem Verlängerungsrohr für die Nilfisk®-Modelle ATTIX 751-71 MWF und ATTIX 965-21 SD XC reinigen Sie selbst schwer zugängliche Bereiche zuverlässig. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, zeichnet sich das handliche Erweiterungsrohr durch hohe Beständigkeit aus. Die Lieferung erfolgt im wirtschaftlichen Doppelpack. Für die ATTIX-Sauger 751-71 MWF und 965-21 SD XC Aus hochwertigem Edelstahl Ökonomisches 2er-Pack Unterschiedliche Größen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 510.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | .620000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,43* | € 38,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 38,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,38* | € 38,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 36,60* | € 48,71* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,42* | € 64,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|