Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeketten für Ganzjahres-Kehrmaschine, Bereifung 4.10-4 ( 164389-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164389-YY
Hersteller:
     Ottinger
Herst.-Nr.:
     254080-A
EAN/GTIN:
     4009460254080
Suchbegriffe:
Kehrmaschinen-Schneeketten
Schneeketten
schneekette ottinger
schneeketten
Schneeketten für Ganzjahres-Kehrmaschine, Bereifung 4.10-4 (Luft) Die Schneeketten bieten neben Ganzjahres-Kehrmaschinen auch Staplern, Kleintraktoren sowie anderen Nutzfahrzeugen eine hohe Rutschfestigkeit auf glatten Straßen. Das ermöglicht den Einsatz auch auf verschneitem Untergrund. Schneeketten mit 3,5 mm Gliederstärke, für den leichten Einsatz Mit 2-Kant-Greifgliedern aus verschleißarmem Spezialstahl Einfache und schnelle Montage und Demontage Geeignet für Fahrzeug = Kleintraktoren Glieder Typ = Zweikant-Greifglieder Kettenglieder Stärke = 3,5 mm Kettennetz wendbar = ja Spannvorrichtung = ja Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.7 kg
Kettenglieder Stärke:
3.5 mm
Glieder Typ:
Zweikant-Greifglieder
Kettennetz wendbar:
ja
Spannvorrichtung:
ja
Geeignet für Fahrzeug:
Kleintraktoren
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73152000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schneeketten für Betriebsfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.