Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rollbehälter BASIC, HxBxT 70 x 925 x 680 mm, rot 164107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164107-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3134-RO
EAN/GTIN:
     4250677904101
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel für Rollbehälter BASIC, HxBxT 70 x 925 x 680 mm, rot Der Deckel für den Rollbehälter BASIC schützt den Wageninhalt vor Staub und Schmutz. Das verwendete Polyethylen ist robust und langlebig. Seine glatte Oberfläche lässt sich zudem leicht reinigen. Abschließender Deckel für den Rollbehälter BASIC Gefertigt aus robustem und langlebigem Polyethylen Ausgezeichneter Schutz vor Staub und Schmutz Glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen Breite = 925 mm Tiefe = 680 mm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Weitere Informationen:
Breite:
925 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Tiefe:
680 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,65*
€ 85,59*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 70,51*
€ 86,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 104,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 106,24*
€ 4,95*
ab € 101,90*
€ 122,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-BL
ab € 68,61*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-GE
ab € 68,61*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-GRU
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.