Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für Behälter 227 l, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     103-111931
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3134-BL
EAN/GTIN:
     4250677904071
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel, für Behälter 227 l, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Für Inhalt:
227 Liter
Breite:
645 mm
Länge:
895 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,27*
€ 85,82*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 70,15*
€ 86,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 104,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 106,73*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-GE
ab € 68,10*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-GRU
ab € 68,08*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3134-RO
ab € 68,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.