Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Kehrmaschine, Aufnahme per Gabelzinken, Kehrbreite 1 163598-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163598-YY
Hersteller:
     ADLER Arbeitsmaschinen
Herst.-Nr.:
     KEHRMASCHINE
EAN/GTIN:
     4055091132747
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine adler arbeitsmaschinen
handkehrmaschine
Stapler-Kehrmaschine, Aufnahme per Gabelzinken, Kehrbreite 1.850/1.500 mm Mit der Stapler-Kehrmaschine statten Sie Gabelstapler mit einer einfach einstellbaren Kehrwalze aus. Deren Spindeln ersparen Ihnen das Nachstellen von Sammelbehälter und Lenkrollen. Die verbaute Nachlaufsicherung schont den Hydraulikantrieb. Dank robuster Pulverbeschichtung ist die Kehrmaschine langlebig. Kehrwalzen via Spindeln justierbar (kein Nachstellen von Sammelbehälter/Lenkrollen) Serienmäßiges Rückschlagventil sichert Nachlauf der Kehrwalze, hydraulikschonend Lange Lebensdauer durch KTL-/Pulverbeschichtung Sammelbehälter inkl. Hydraulik-Entleerung mit Abrüttel-Funktion und Freikehrmodus Verschleißfeste Kehrleiste Einsatzbereich = Außenbereich Antrieb = über Hydraulik Anforderung Hydraulikdruck = 160 bar Anforderung Hydraulikvolumen = 25 l/min Schmutzbehälter Volumen = 212 l Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 1850 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 1500 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 12000 m²/h Seitenbesen Durchmesser = 600 mm Bürste Durchmesser = 600 mm Bürste Material = Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 65 mm Gabelzinkenquerschnitt Breite = 155 mm Gehäuse Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1600 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 2000 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
über Hydraulik
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
1850 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
1500 mm
Breite:
1800 mm
Bürste Durchmesser:
600 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
155 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
65 mm
Höhe:
1600 mm
Gehäuse Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schmutzbehälter Volumen:
212 l
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
12000 m²/h
Tiefe:
2000 mm
Seitenbesen Durchmesser:
600 mm
Anforderung Hydraulikvolumen:
25 l/min
Anforderung Hydraulikdruck:
160 bar
Seitenbürste:
ja
Hydraulische Entleerung:
ja
Nachlaufsicherung:
ja
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
2.10 mm
DEPTH GRO:
1.70 mm
WEIGHT GRO:
472.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stapler-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.211,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.610,51*
€ 9.056,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.510,85*
€ 8.937,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.289,18*
€ 8.674,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.211,08*
€ 8.581,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.