Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Arbeitsdrehstuhl Premium, Sitzhöhe 550-740 162288-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162288-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     54 2 3 3 0 0
EAN/GTIN:
     5710320004859
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Global Stole A/S Arbeitsdrehstuhl Premium, Sitzhöhe 550-740 mm, Bodengleiter, Kunststoffbasis Der Arbeitsdrehstuhl Premium verfügt über einen Super-Soft-PU-Formsitz (Polyurethan) und ermöglicht das ergonomische Arbeiten bei sitzenden Tätigkeiten. Er besteht aus robustem Material, welches leicht zu reinigen ist. Höhenverstellbarer Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder Gestell aus schlagfestem Kunststoff oder Stahl Sitzverstellung in der Höhe und im Neigungswinkel möglich Maximale Traglast von 120 kg Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 550 mm Sitz Breite = 43 mm Sitz Tiefe = 43 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Rückenlehne Höhe = 30 mm Rückenlehne Breite = 39 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = schlagfester Kunststoff Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 11,08 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
11.08 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
schlagfester Kunststoff
Rückenlehne Breite:
39 mm
Rückenlehne Höhe:
30 mm
Sitz Breite:
43 mm
Sitz Höhe:
550 mm
Sitz Tiefe:
43 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
608.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
206.00 mm
WEIGHT GRO:
14.031000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.