Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für Raucherpavillon, 8-eckig, Klares Glas 01 160407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-160407-YY
Herst.-Nr.:
     102100052
EAN/GTIN:
     4055091076287
Suchbegriffe:
Seitenelement Unterstand
Seitenelement Überdachung
Seitenwand Unterstand
Seitenwand Überdachung
Seitenwand für Raucherpavillon, 8-eckig, Klares Glas 01 Mit einer Seitenwand für den Raucherpavillon stehen Sie geschützt vor Wind und Wetter. Die Wand aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) erhalten Sie je nach Ausführung für einen 6- oder 8-eckigen Pavillon. Wählen Sie zusätzlich zwischen einer Seitenwand aus klarem Glas oder mit einem dezenten Dekor. Passend für Raucherpavillon mit Spitzdach, 6- oder 8-eckig 8 mm dickes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Wahlweise mit Dekor oder klarem Glas Glasvariante bei Bestellung bitte angeben Preise frei Haus – ohne Entladung Marke = wsm® Breite = 1180 mm Tiefe = 8 mm Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Glas (variabel) = Klares Glas 01
Weitere Informationen:
Breite:
1180 mm
Tiefe:
8 mm
Marke:
wsm®
Glas (variabel):
Klares Glas 01
Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
2150.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
155.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
70071980
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Weitere Suchbegriffe: Wandverkleidung für Raucherkabine, seitenelement unterstand, Raucherunterstände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,79*
€ 338,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,26*
€ 350,28*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,77*
€ 406,42*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 517,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.