Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherpavillon mit Spitzdach, ohne Seitenwände, 6-eckig, en 160404-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-160404-YY-3015
Herst.-Nr.:
     1021000595010
EAN/GTIN:
     4250366541457
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherpavillon mit Spitzdach, ohne Seitenwände, 6-eckig, enzianblau Der Raucherpavillon mit Spitzdach ohne Seitenwände ist für wettergeschütztes Rauchen im Freien konzipiert. Das Set beinhaltet 2 Dacheinheiten inkl. Glasscheiben und Stützpfosten. 8 mm starke Seitenwände aus Sicherheitsglas sind optional erhältlich und schützen Nichtraucher vor Tabakdunst. Verzinkte und beschichtete Stahlprofile 8 mm dickes Spitzdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG) mit umlaufender Regenrinne Teilmontiertes Set aus 2 vormontierten Dacheinheiten, tragenden Stützen und Glasscheiben Optional erhältlich: Wände aus 8 mm dickem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Personen Anzahl (ex. Inventar) ca. = 4 Höhe = 2790 mm Breite = 2.344 mm Tiefe = 2030 mm Rahmen Typ = Rundrohrrahmen Dach Material = Verbund-Sicherheitsglas (VSG) Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Regenrinne = ja Schneelast max. = 110 kg/m² Befestigungsmaterial inklusive = ja Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Personen Anzahl (ex. Inventar) ca.:
4
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
2344 mm
Dach Material:
Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
2790 mm
Rahmen Typ:
Rundrohrrahmen
Regenrinne:
ja
Schneelast max.:
110 kg/m²
Tiefe:
2030 mm
HEIGHT GRO:
2850.00 mm
WIDTH GRO:
2344.00 mm
DEPTH GRO:
2030.00 mm
WEIGHT GRO:
400.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.056,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.401,23*
€ 5.237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.286,69*
€ 5.101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.124,77*
€ 4.908,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,30*
€ 4.827,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.