Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RuXXac® Klappkarre-cart Cross , Tragkraft 100 kg, Schaufel B 158540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158540-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-41V3
EAN/GTIN:
     4260285074967
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
RuXXac® Klappkarre-cart Cross , Tragkraft 100 kg, Schaufel BxT 480 x 410 mm Sie benötigen Hilfe beim Transport schwerer Taschen auf Ihren Reisen, Außeneinsätzen oder bei Messeveranstaltungen? Die Klappkarre RuXXAC®-cart Cross nimmt Ihnen Gepäck ab und lässt sich überall platzsparend unterbringen. Klappkarre RuXXAC®-cart Cross mit offener Schaufel mit Antirutsch-Eigenschaft Die Räder falten sich automatisch beim Öffnen und Schließen der Schaufel Im geklappten Zustand verfahrbar Kratzfester, robuster Rahmen aus verchromtem Stahlrohr Auch für unebenen, sandigen und weichen Untergrund geeignet Transportkarre Typ = zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder Tragkraft = 100 kg Höhe = 720 - 1110 mm Breite = 615 mm Schaufel Typ = klappbar Schaufel Form = offene Schaufel Antirutsch-Schaufel Schaufel Material = Aluminium Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 410 mm Gestell Material = Stahl Bereifung = Polymerbereifung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polymerbereifung
Breite:
615 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
720 - 1110 mm
Schaufel Material:
Aluminium
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
410 mm
Schaufel Form:
offene Schaufel\;Antirutsch-Schaufel\;
Schaufel Typ:
klappbar
Transportkarre Typ:
zusammenschiebbar und klappbare Schaufel und Räder
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
760.00 mm
DEPTH GRO:
615.00 mm
WEIGHT GRO:
6.820000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
€ 5,99*
ab € 113,08*
€ 138,17*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 138,45*
4 Tage
23
€ 5,59*
ab € 113,68*
€ 139,06*
4 Tage
32
€ 4,99*
ab € 113,15*
€ 140,32*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 147,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,64*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 133,30*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,72*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.