Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar VA verchr.AluH.1120mm Schaufel-L420xB495mm Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000443051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-41 V3
EAN/GTIN:
     4260285074967
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
hoher Fahrkomfort auch auf unebenem und weichem Untergrund durch extra breite, kugelgelagerte Räder · Rahmen aus verchromtem Stahlrohr, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit wenigen Handgriffen einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · platzsparend zusammenklappbar · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit pannensicherer Polymerbandage · Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 120mm · Schaufellänge: 420mm · Radbreite: 95mm · Gewicht: 6,8kg · Rad-Ø: 180mm · Gestell: Stahlrohr, verchromt · Schaufelbreite: 495mm · Höhe geklappt: 740mm · Breite geklappt: 495mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhe:
1120 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar ruxxac, kistenkarre, sackkarre klappbar, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 113,09*
€ 137,62*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 137,91*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 112,77*
€ 139,88*
€ 4,95*
ab € 113,62*
€ 143,67*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 147,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,67*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 132,78*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 225,80*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 84,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.