Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-158181-YY Herst.-Nr.: Z1929 EAN/GTIN: 4016946188326 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Löschfilz fürFRANKEN Tafelwischer, 10 Blatt Der Ersatz-Löschfilz FRANKEN für Tafelwischer haftet selbstklebend an der Wischfläche, sodass er sich schnell und einfach befestigen lässt. Dank seiner weichen Struktur ist er besonders schonend zur Oberfläche von Schreib- und Plantafeln. Ersatz-Löschfilz FRANKEN für Tafelwischer, selbstklebend Für Tafelwischer mit Stifthalter Wird in einer Verpackungseinheit von je 10 Blatt geliefert Marke = FRANKEN Eigengewicht = 0,02 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.02 kg | Marke: | FRANKEN | HEIGHT GRO: | 170.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 108.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 56021019 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigung von Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,42* | € 7,39* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,447* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|