Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle PU BASIC, inkl. Feststeller, Ø x Breite 100 x 32 m 158107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158107-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TBP25W0100N2U6R1W
EAN/GTIN:
     4260390220228
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle PU BASIC, inkl. Feststeller, Ø x Breite 100 x 32 mm, TK 150 kg Bei dieser Lenkrolle PU BASIC inkl. Feststeller haben Sie eine gute Grundlage für viele Anwendungen. Geräuscharm, geringer Rollwiderstand und Bodenschonung sind nur einige der Vorteile. Außerdem hinterlässt sie keine Kontaktverfärbung auf dem Untergrund. Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte und Feststeller aus verzinktem Stahlblech Polyurethan-Bereifung - stoß- und verschleißfest, elastisch und geringer Rollwiderstand Geeignet für unebene, raue Böden Spurlos, hinterlässt keine Kontaktverfärbung Rollen Typ = Transportgeräterollen Bauart = Rad Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Rollen Feststellfunktion = Feststeller Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 78 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend Lauffläche Farbe = rot Bodeneignung = universal Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = hoch Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Fadenschutz = ja Lebensmittelecht = ja Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = blaupassiviert glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 125 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bauart:
Rad
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
hoch
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
125 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
bodenschonend
Lauffläche Farbe:
rot
Lebensmittelecht:
ja
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
blaupassiviert\;glanzverzinkt\;
Nabenlänge:
40 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Feststellfunktion:
Feststeller
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraublöcher Abstand Länge:
78 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Temperaturbeständig:
-40 °C
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
150 kg
WEIGHT GRO:
1.006000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.